MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
10
5
6
シャンク径(Φmm)
16
12
6
8
刃長(mm)
30
22
19
25
全長(mm)
90
79
63
69
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00798814
品番
4ESMTS10X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,670
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
勾配角
5
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
5
両角(°)
10
角度小数
5
勾配角(片角)
5°