MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
4
10
5
6
シャンク径(Φmm)
12
12
6
8
刃長(mm)
28
22
19
25
全長(mm)
85
79
63
69
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799173
品番
4ESMTS4X7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
28
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
勾配角
7
材質
ESM
小端径(Φmm)
4
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°