MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
10
5
6
シャンク径(Φmm)
6
12
6
8
刃長(mm)
19
22
19
25
全長(mm)
63
79
63
69
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799207
品番
4ESMTS5X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,140
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
19
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
勾配角
130′
材質
ESM
小端径(Φmm)
5
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′