MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
10
5
6
シャンク径(Φmm)
16
12
6
8
刃長(mm)
34
22
19
25
全長(mm)
94
79
63
69
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799216
品番
4ESMTS5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,170
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
34
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
勾配角
10
材質
ESM
小端径(Φmm)
5
片角(°)
10
両角(°)
20
角度小数
10
勾配角(片角)
10°