曜日別特売

エンドミル HS 多刃 XLS-4S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)21
21
22
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
50
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)45
全長(mm)300
内容量1本注文コード00803933品番XLS-4SF21X45X300
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長(mm)300刃数4刃径(Φmm)21シャンク径(Φmm)20刃長(mm)45材質SKH56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする