NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
10
20
30
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
6
10
20
25
32
42
刃長(mm)
9
25
45
55
65
70
全長(mm)
50
75
110
125
150
155
160
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806742
品番
4SE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806742
4SE3
06656221
4SE 3.0
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,598
税込
¥2,858
注文コードが変更になりました