明和グラビア
貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
材質
オレフィン樹脂
質量(g)
160
注文コード
00806770
品番
WPP-5010
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。
抗菌・防カビ仕様
吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。
用途
傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え
材質
オレフィン樹脂
色
W
質量(g)
160
長さ(cm)
90/巻
丈(cm)
50
特性
吸盤効果・抗菌防カビ
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。