曜日別特売
ML-5002 貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース 明和グラビア 00806779

貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本材質塩化ビニル樹脂質量(g)150注文コード00806779品番ML-5002
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。
抗菌・防カビ仕様
吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。

用途傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え材質塩化ビニル樹脂W質量(g)150長さ(cm)90/巻丈(cm)50特性吸盤効果・抗菌防カビ材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする