曜日別特売
GSR-9252 窓飾りシート/ステンドタイプ 明和グラビア 00807601

 

GSR-9252 窓飾りシート/ステンドタイプ 明和グラビア 00807601
GSR-9252 窓飾りシート/ステンドタイプ 明和グラビア 00807601
GSR-9252 窓飾りシート/ステンドタイプ 明和グラビア 00807601
GSR-9252 窓飾りシート/ステンドタイプ 明和グラビア 00807601
GSR-9252 窓飾りシート/ステンドタイプ 明和グラビア 00807601

窓飾りシート/ステンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1反注文コード00807601品番GSR-9252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,600

屋外からの目隠しに!粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます

用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 目隠し材質塩化ビニル樹脂質量(kg)5RED長さ(m)15/巻幅(cm)92特性UVカット99%・吸盤効果材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする