曜日別特売
GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450

 

GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450
GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450
GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450
GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450
GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450
GHR-9203 飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ 明和グラビア 00808450

飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1反GR注文コード00808450品番GHR-9203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,350

ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます

用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)5GR長さ(m)15/巻幅(cm)90特性UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする