曜日別特売
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915

 

GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915
GPR-9291 窓貼りシート/省エネタイプ 明和グラビア 00808915

窓貼りシート/省エネタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1反BK注文コード00808915品番GPR-9291
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

お部屋の雰囲気はそのままに太陽光をカットできる窓飾りシートです。
UVカット99%
遮熱効果で暑い日差しをカット!冷房機器の効果アップ、省エネ対策に

用途傷の保護 汚れ防止 紫外線カット材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8BK長さ(m)15/巻幅(cm)92特性UVカット99%・吸盤効果材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする