PKM-4518 フラワー 透明キッチンマット 明和グラビア 00809001

透明キッチンマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード00809001品番PKM-4518 フラワー
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

糊残りなしで貼ってはがせる透明キッチンマットです。
軽い汚れは水拭きで拭き取り可能。
ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。
使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。

用途
床の保護 模様替え
材質保護フィルム:ポリエチレンW質量(g)650幅(cm)45長さ(cm)180/巻材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする