曜日別特売
SFR-0318 レンガ スタイリッシュフローリン 明和グラビア 00809071

スタイリッシュフローリン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本BR注文コード00809071品番SFR-0318 レンガ
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

室内用置敷きタイプの床材です。
お部屋の模様替え、床の保護・汚れ防止に

用途
床の保護 汚れ防止 模様替え
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.5BR幅(cm)91長さ(cm)180/巻特性室内・置敷き
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする