明和グラビア
飛散防止効果のある窓飾りシート/大革命アルファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
GY
注文コード
00809107
品番
GH-9220
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ペア・網入りガラスにもご使用いただける飛散防止効果のある窓飾りフィルムです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
色
GY
質量(g)
400
長さ(cm)
90/巻
丈(cm)
92
特性
UVカット99%・吸盤効果・飛散防止効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。