NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
10
20
30
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
42
10
20
25
32
42
刃長(mm)
70
18
40
55
65
70
全長(mm)
160
70
110
125
150
155
160
全163種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00813803
品番
2GE45X42
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSSCO
刃数
2
表面処理
ノンコート