曜日別特売
BLACKBOX X10 μ-Dimension 25cm薄型パワードサブウーファー μ-Dimension 00814759

μ-Dimension 25cm薄型パワードサブウーファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00814759品番BLACKBOX X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ミューディメンションのパワードサブウーファー、BlackBox X10です。
効率を追求しアンプから最大のパワーを引き出すDVC(ダブルボイスコイル)を採用した大口径25cmサブウーファーをアルミダイキャストで作られた強固かつ薄型のエンクロージャーに搭載。さらに定在波対策にレアルシルト ディフュージョンを採用 自然な音楽再生に悪影響を与える定在波を徹底的に低減、その結果小型でありながら中高音域とのつながり相性のよい自然な広がり感とスケール感のある重低音域の再現性を実現した高音質チューンアップサブウーファーです。
内蔵アンプにビッグパワーの200Wアンプを搭載。余裕をもってサブウーファーをドライブします。
369×275×82mmの薄型設計。シート下やラゲッジスペースなど室内の空間を犠牲にしない取り付けが可能。さらにμの赤いロゴが映えるブラッククロームグリルを備え、見える場所に置いた場合でもスタイリッシュな取付が可能です。
ハイレベル入力(スピーカーライン入力)も装備、純正オーディオへの接続も可能。ハイレベル入力時はオートターンON/OFF機能により自動的に電源が管理されます。また社外オーディオ付きであれば通常のRCA入力によりさらに高音質な接続も可能です。
バスレベルコントロール・ワイヤードリモコン付属。

質量(kg)6.5周波数(Hz)特性:30-160最大出力(W)200コード長さ(m)スピーカー接続ケーブル:5、バッテリー + ケーブル:5、ボディーアースケーブル:1.5寸法(m)外形:369×275×82定格出力(W)150最大消費電流(A)12
注意
※定在波対策にREALSCHILD DIFFUSIONを採用(自然な音楽再生に悪影響を与える定在波を徹底的に低減)
※省スペースコンパクトサイズながら上質な重低音再生を実現
※驚異の薄型 助手席シート下などにも設置可能
※μの赤いロゴが映えるブラッククロームグリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする