曜日別特売
R1675-S RockfordFosgate 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー ロックフォード 00814786

RockfordFosgate 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード00814786品番R1675-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmコンポーネントスピーカー、R1675-Sです。
PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。
R1675-Sは16.5cmコンポーネントミッドバス、1/2インチ(13mm)バランスドドームトゥイーターで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。
ウーファー部はマイカインジェクションポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。
トゥイーターはバランスドドームを採用。小型であると同時にインラインクロスオーバーを採用したことで取付性を大きく改善。
非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。
取付穴径145mmですのでバッフルの作成が必要となりますが、奥行きが55mmと比較的小さいため取付やすさという意味でも優れたスピーカーです。内蔵アンプで手軽に鳴らす事も、外付けアンプを使用して大音量で鳴らすこともでき、身近にロックフォードの楽しさを体感できるスピーカーです。

寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:178×17最大出力(W)80深さ(mm)ウーファー部 取付:51.2周波数(kHz)特性:55~20定格出力(W)40取付穴径(Φmm)ウーファー部:147.5インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
注意
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。
※マルチOEMアダプタープレート付き 。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする