S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
11.4
注文コード
00815194
品番
KHB2TS11.4
参考基準価格(税別)
¥21,140
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.4
刃長(mm)
22
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
HSSCO