S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.5
注文コード
00815307
品番
KHB2TS12.5
参考基準価格(税別)
¥26,150
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.5
刃長(mm)
26
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
HSSCO