NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
20
30
シャンク径(Φmm)
12
12
20
25
刃長(mm)
45
45
75
90
全長(mm)
110
110
155
180
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00817242
品番
SL2SGE10
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
FAX