NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
13
10
20
30
シャンク径(Φmm)
16
12
20
25
刃長(mm)
55
45
75
90
全長(mm)
125
110
155
180
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00817276
品番
SL2SGE13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
55
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00817276
SL2SGE13
06756321
SL2SGE 13.0
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました