NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
20
30
シャンク径(Φmm)
20
12
20
25
刃長(mm)
75
45
75
90
全長(mm)
155
110
155
180
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00817346
品番
SL2SGE20
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
75
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
FAX