NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
7
10
20
30
シャンク径(Φmm)
10
12
20
25
刃長(mm)
35
45
75
90
全長(mm)
95
110
155
180
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00817495
品番
SL2SGE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
35
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00817495
SL2SGE7
06756267
SL2SGE 7.0
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました