S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
0.45
1.4
3
刃長(mm)
1
3
7
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00817906
品番
SS2TS0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
刃径(Φmm)
0.45
刃長(mm)
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM