S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.4
1.4
3
刃長(mm)
3
3
7
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818055
品番
SSP2TS1.4
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
SPM