NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 3刃 3GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
16
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
16
10
20
25
32
刃長(mm)
30
18
40
55
65
全長(mm)
95
70
110
125
150
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818204
品番
3GE16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
30
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSSCO
刃数
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00818204
3GE16
06659186
3GE 16.0
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました