曜日別特売
G1897 ラワンレーキ60R トーエイライト 00818286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1897 ラワンレーキ60R トーエイライト 00818286
G1897 ラワンレーキ60R トーエイライト 00818286
G1897 ラワンレーキ60R トーエイライト 00818286
G1897 ラワンレーキ60R トーエイライト 00818286

ラワンレーキ60R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1本注文コード00818286品番G1897
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐久性に優れるラワン材は、より強い力でのグランド整備が可能です。板部両端を丸く加工することで砂を均す際に生じる引掛りを解消

材質ラワン材質量(kg)1.8長さ(cm)柄長さ:170寸法(cm)板幅:60、板高さ:8.5、柄長さ:170高さ(cm)板高さ:8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする