S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 3刃 FPHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
26
28
30
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
10
25
30
35
40
45
50
60
65
10
13
15
20
全長(mm)
60
90
95
100
110
120
125
140
150
60
65
75
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00818746
品番
FPHV3T4
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
SKH57