曜日別特売

エンドミル コートHS 3刃 FPHV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
26
28
30
4
5
6
9
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
全長(mm)75
内容量1本注文コード00818773品番FPHV3T7
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)7刃長(mm)20全長(mm)75シャンク径(Φmm)8刃数3材質SKH57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする