曜日別特売
H7483Y スポーツ軽量連結マット180DX トーエイライト 00819616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7483Y スポーツ軽量連結マット180DX トーエイライト 00819616
H7483Y スポーツ軽量連結マット180DX トーエイライト 00819616
H7483Y スポーツ軽量連結マット180DX トーエイライト 00819616

スポーツ軽量連結マット180DX

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00819616品番H7483Y
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

各種トレーニングやストレッチに適しています。軽量でクッションバランスにも優れ、縦・横連結タイプで使用の幅も一段とアップ。

材質外被:ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)3寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする