MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル コートHS ラフィング GFQS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00821302
品番
GFQS29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,340
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
45
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSSCO