曜日別特売
T1687B ノンスリップ軽量マットF トーエイライト 00821375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1687B ノンスリップ軽量マットF トーエイライト 00821375
T1687B ノンスリップ軽量マットF トーエイライト 00821375
T1687B ノンスリップ軽量マットF トーエイライト 00821375
T1687B ノンスリップ軽量マットF トーエイライト 00821375

ノンスリップ軽量マットF

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00821375品番T1687B
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

弾力性に優れた半硬質ウレタンフォーム採用、抗菌・防炎・防水

材質外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム質量(kg)9.5寸法(cm)幅120×長さ240×厚さ5滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする