※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
ノンスリップ軽量マットF
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1枚
色
緑
注文コード
00821391
品番
T1687G
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性に優れた半硬質ウレタンフォーム採用、抗菌・防炎・防水
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
9.5
色
緑
寸法(cm)
幅120×長さ240×厚さ5
滑り止め効果
裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません