B2250B バレーポールカバーR型DX トーエイライト 00821479

B2250B バレーポールカバーR型DX トーエイライト 00821479
B2250B バレーポールカバーR型DX トーエイライト 00821479

バレーポールカバーR型DX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード00821479品番B2250B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ハーフオープンタイプでネットセッティング後簡単に装着可能。緩衝性が高く、外被は汚れのつきにくい塩ビレザー採用。日本バレーボール協会推薦品

対応製品日本バレーボール協会推薦品材質外被:塩ビレザー、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)4/組寸法(cm)楕円形25×20×高さ180入数2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする