商品レビューを投稿する内容量1台注文コード00821987品番NP-C80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。
自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。
誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。
【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います
【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います
【UV除菌モード】UV除菌を行います
【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚