S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング S-AL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00822553
品番
S-AL14X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,940
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
65
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00822553
S-AL14X65
06832244
S-αL 14.0X65
Sコーティングαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
19,980
税込
¥21,978
注文コードが変更になりました