S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング S-AL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00822614
品番
S-AL20X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,240
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00822614
S-AL20X80
06832287
S-αL 20.0X80
Sコーティングαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
22,980
税込
¥25,278
注文コードが変更になりました