曜日別特売

エンドミル コートHS ラフィング S-AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00822684品番S-AL30X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,600
刃径(Φmm)30刃長(mm)200全長(mm)310シャンク径(Φmm)32刃数4材質HSSCO

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00822684S-AL30X20006832375S-αL 30.0X200S-AL30X200 Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06832375Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする