エンドミル コートHS ラフィング S-AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード00822754品番S-AL45X160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥214,550
刃径(Φmm)45刃長(mm)160全長(mm)280シャンク径(Φmm)42刃数6材質HSSCO

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00822754S-AL45X16006832445S-αL 45.0X160S-AL45X160 Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06832445Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする