DR-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50 三木プーリ 00823141

DR-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50 三木プーリ 00823141
DR-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50 三木プーリ 00823141
DR-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50 三木プーリ 00823141
DR-S-18-50 ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50 三木プーリ 00823141

ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-18-50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00823141品番DR-S-18-50
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥9,027
販売価格(税別)
8,206

・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする