NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
15
18
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
45
50
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
32
42
刃数
4
4
6
刃長(mm)
80
80
100
150
200
250
300
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824233
品番
SGELHV18X145X80
参考基準価格(税別)
¥65,370
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
80
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
FAX