NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGFREL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
28
10
20
30
40
50
シャンク径(Φmm)
25
10
20
25
32
42
刃数
5
3
4
5
6
刃長(mm)
90
45
75
90
125
150
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824802
品番
SGFREL28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
90
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
5
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00824802
SGFREL28
06758105
SGFREL 28.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
NACHI(不二越)
1本
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました