NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGFREL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
10
20
30
40
50
シャンク径(Φmm)
25
10
20
25
32
42
刃数
5
3
4
5
6
刃長(mm)
90
45
75
90
125
150
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824818
品番
SGFREL30
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
90
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
5
材質
FAX