NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGFREL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
10
20
30
40
50
シャンク径(Φmm)
6
10
20
25
32
42
刃数
3
3
4
5
6
刃長(mm)
26
45
75
90
125
150
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00824872
品番
SGFREL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
26
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00824872
SGFREL6
06757983
SGFREL 6.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
NACHI(不二越)
1本
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました