NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGLREM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
18
10
20
30
40
50
シャンク径(Φmm)
16
10
20
25
32
42
刃数
4
3
4
5
6
刃長(mm)
48
32
56
67
95
122
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00826227
品番
SGLREM18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,970
全長(mm)
125
刃数
4
刃径(Φmm)
18
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
48
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00826227
SGLREM18
06758577
SGLREM 18.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム
NACHI(不二越)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました