NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング SGLREM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
20
30
40
50
シャンク径(Φmm)
20
10
20
25
32
42
刃数
4
3
4
5
6
刃長(mm)
56
32
56
67
95
122
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00826236
品番
SGLREM20
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
刃数
4
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
56
材質
FAX