NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 多刃 4GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
22
10
20
30
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
20
10
20
25
32
42
刃長(mm)
45
25
45
55
65
70
全長(mm)
110
75
110
125
150
155
160
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828652
品番
4GE22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00828652
4GE22
06659807
4GE 22.0
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました