曜日別特売
LB-160 ベルト式中間車型変速機 L□-□ LB-160 三木プーリ 00828716

ベルト式中間車型変速機 L□-□ LB-160

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード00828716品番LB-160
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥83,040
販売価格(税別)
75,491

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。

質量(kg)15変速比1:4/1:2ベルトA/B伝達容量(kW)0.4~0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする