NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 多刃 4GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3.5
10
20
30
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
8
10
20
25
32
42
刃長(mm)
12
25
45
55
65
70
全長(mm)
60
75
110
125
150
155
160
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828747
品番
4GE3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
3.5
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00828747
4GE3.5
06659457
4GE 3.5
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました