曜日別特売
T1799G 屋内外兼用ノンスリップマットF トーエイライト 00830080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1799G 屋内外兼用ノンスリップマットF トーエイライト 00830080
T1799G 屋内外兼用ノンスリップマットF トーエイライト 00830080
T1799G 屋内外兼用ノンスリップマットF トーエイライト 00830080

屋内外兼用ノンスリップマットF

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00830080品番T1799G
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

屋内ではノンスリップマットとして、屋外では防水マットとして大活躍するマットです。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)5寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ5滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする